A32T SVUCL-16 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3603132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603132
EAN/GTIN 7291075065541
Številka proizvajalca 3603132
L-število L23990 516

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin delitev 40 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 1604
  • DMin, odcep 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 50 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico