PSSNL 4040S-19 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602923
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602923
EAN/GTIN 7291075098006
Številka proizvajalca 3602923
L-število L23990 658

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 237,5 mm, dolžina glave (LH) 42 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 237,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 50 mm
  • Dolžina glave (levo) 42 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1906
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico