DCLNL 4040S-19 Vpenjalno držalo z R-vpenjalom s 95°-nastavnim kotom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602766
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602766
EAN/GTIN 7291075192377
Številka proizvajalca 3602766
L-število L23990 1444

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 250 mm, dolžina glave (LH) 42 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
  • Širina funkcije (WF) 50 mm
  • Dolžina glave (levo) 42 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMG 1906.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico