• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

DCLNR 2525M-16 Vpenjalno držalo z R-vpenjalom s 95°-nastavnim kotom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602753
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3602753
EAN/GTIN 7291075192322
Številka proizvajalca 3602753
L-število L23990 1574

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 36 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMG 1606.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico