A-SVLFCR 24-4 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom. Jekleno držalo z luknjo za hladilno sredstvo.

Št. art.: 3602660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602660
EAN/GTIN 7291075233315
Številka proizvajalca 3602660
L-število L23990 1164

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,77″, skupna dolžina (OAL) 13.78″, višina vpenjala (H) 1,417 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,77″
  • Skupna dolžina (OAL): 13.78″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -8 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 2,8″
  • Višina vpenjala (H): 1,417″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico