A40U SVLFCL-22 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3602657
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602657
EAN/GTIN 7291075065534
Številka proizvajalca 3602657
L-število L23990 545

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, Dmin odsek 48 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm, višina gredi (H) 36 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 2205
  • DMin, odcep 48 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 70 mm
  • Višina vpenjala (H) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico