S-DDUNR 20-4 Stružni noži z R-vpenjalom, za po ISO negativne obračalne rezalne ploščice DNMG

Št. art.: 3602617
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602617
EAN/GTIN 7291075214666
Številka proizvajalca 3602617
L-število L23990 1150

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,654″, skupna dolžina (OAL) 14 ″, višina vpenjala (H) 1,14″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,88″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DNMG 442-GN
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,654″
  • Skupna dolžina (OAL): 14″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -10 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,77″
  • Višina vpenjala (H): 1,14″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico