S32T DCLNR-12 Stružni noži z R-vpenjalom za negativne 80°-obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602574
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602574
EAN/GTIN 7291075214932
Številka proizvajalca 3602574
L-število L23990 492

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin odsek 40 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina gredi (H) 28 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • DMin, odcep 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 45 mm
  • Višina vpenjala (H) 28 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico