E16 SCLCR-09 HEAD Izmenljive stružne glave z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za vpetje v držalo iz karbidne trdine

Št. art.: 3602209
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602209
EAN/GTIN 7291075178166
Številka proizvajalca 3602209
L-število L23990 345

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin odcepljanja 20 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CCMT 09T302-PF
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -9 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 37 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico