E16R SCLCR-06 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom za minimalni premer izvrtine 5 mm

Št. art.: 3602172
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602172
EAN/GTIN 7291075064667
Številka proizvajalca 3602172
L-število L23990 322

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin odcep 20 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 14 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -7 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 14 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico