E12 SCLCL-06 HEAD Izmenljive stružne glave z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za vpetje v držalo iz karbidne trdine

Št. art.: 3602128
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602128
EAN/GTIN 7291075178159
Številka proizvajalca 3602128
L-število L23990 317

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer pobiranja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin delitev 15,8 mm, skupna dolžina (OAL) 179 mm, višina stebla (H) 11 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 9 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CCMT 060202-PF
  • DMin, odcep 15,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 179 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -7 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 24,8 mm
  • Višina vpenjala (H) 11 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico