DSDNN 2525M-12 Vpenjalno držalo z R-vpenjalom s 45°-nastavnim kotom za zunanje struženje z negativnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami ISO-SNMG

Št. art.: 3602078
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602078
EAN/GTIN 7291075195187
Številka proizvajalca 3602078
L-število L23990 113

Opis

Opis:

Rezkalna orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 38 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 38 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1204
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -7 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico