• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

PCLCR 1616M-09S Vpenjalno držalo s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom za pozitivne, 80°-rombične obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3602015
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3602015
EAN/GTIN 7291075172843
Številka proizvajalca 3602015
L-število L23990 1683

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CC.. 09T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico