CRGNL 3225P-12CE Držalo na vpenjanje s sponko za negativne, okrogle keramične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601859
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601859
EAN/GTIN 7291075113518
Številka proizvajalca 3601859
L-število L23990 698

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RNGN 120700
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico