CCLNL 2525M-12CEA Držalo na vpenjanje s sponko za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601829
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601829
EAN/GTIN 7291075113426
Številka proizvajalca 3601829
L-število L23990 693

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 27 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 27 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CNGN 1204
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -4 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico