S-SWUBR 5-5 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za male, pozitivne trikotne obračalne rezalne ploščice WBMT

Št. art.: 3601807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601807
EAN/GTIN 7291075093360
Številka proizvajalca 3601807
L-število L23990 1932

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,312 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,33″, skupna dolžina (OAL) 4-1/2″, višina vpenjala (H) 0,293 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,312″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,17″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WBMT 52, 004 L
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,33″
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -12 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 0,293″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico