A12Q STLPR-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom

Št. art.: 3601804
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601804
EAN/GTIN 7291075065411
Številka proizvajalca 3601804
L-število L23990 174

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, višina stebla (H) 11,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TPMT 110204-PF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN_2) 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 4 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 18 mm
  • Višina vpenjala (H) 11,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico