MWLNL 3232P-13W Top vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo z velikimi trikotnimi rezalnimi ploščicami

Št. art.: 3601367
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601367
EAN/GTIN 7291075234046
Številka proizvajalca 3601367
L-število L23990 1533

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 45 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 40 mm
  • Dolžina glave (levo) 45 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 1306
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico