A1612M SXFOR-06DR Stružni noži s kanalom za hladilno sredstvo, za obračalne rezalne ploščice XOMT

Št. art.: 3601292
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601292
EAN/GTIN 7291075096309
Številka proizvajalca 3601292
L-število L23990 449

Opis

Opis:

vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Širina funkcije (WF) 6 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico