XCMT 050204-MF IC908 Obračalne rezalne ploščice za multifunkcijska orodja DR-MF z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 5506624
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5506624
EAN/GTIN 7291075202755
Številka proizvajalca 5506624
L-število L23950 318

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 5,6 mm, premer vpisanega kroga (IC) 5,6 mm, kot vključitve rezalne ploščice (EPSR) 83,5 stopinj, debelina rezalne ploščice (S) 2,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 5,6 mm
  • Premer Incircle (IC) 5,6 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 83,5 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico