DRG-MF-10L-2.25D-12A-05 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203865
EAN/GTIN 7291075347609
Številka proizvajalca 3203865
L-število L24150 19

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezila (DC) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 69,5 mm, efektivna dolžina (LU) 22,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCMT 05...
  • Skupna dolžina (OAL) 69,5 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 27,5 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 42 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 22,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.