DRG-MF-25R-2.25D-32A-13 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203448
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203448
EAN/GTIN 7291075347586
Številka proizvajalca 3203448
L-število L24150 213

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm, funkcionalna dolžina (LU) 56,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCMT 13...
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 69 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 61 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 56,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico