• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

XCMT 130408-MF IC908 Obračalne rezalne ploščice za multifunkcijska orodja DR-MF z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 5508050
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5508050
EAN/GTIN 7291075202823
Številka proizvajalca 5508050
L-število L23950 358

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,4 mm, premer Incircle (IC) 13,4 mm, zaprti kot (EPSR) 83,5 stopinj, debelina ploščic (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 13,4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 83,5 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico