XCMT 080304-MF IC908 Obračalne rezalne ploščice za multifunkcijska orodja DR-MF z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 5506627
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5506627
    EAN/GTIN 7291075202786
    Številka proizvajalca 5506627
    L-število L23950 220

    Opis

    Opis:

    Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8,44 mm, premer vpisanega kroga (IC) 8,44 mm, kot vključitve rezalne ploščice (EPSR) 83,5 stopinj, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Dolžina rezalnega roba (L) 8,44 mm
    • Premer Incircle (IC) 8,44 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 83,5 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico