A25R PWLNR-08 Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601250
EAN/GTIN 7291075037630
Številka proizvajalca 3601250
L-število L23990 435

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin delitev 32 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 23 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 17 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 080404-GN
  • DMin, odcep 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 47,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 23 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico