A20Q SVUNR-12 Noži za notranje struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za negativne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601168
EAN/GTIN 7291075037722
Številka proizvajalca 3601168
L-število L23990 416

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin odcepljanja 26,5 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, višina stebla (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 16 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) VNMG 2,5-1-NF
  • DMin, odcep 26,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -14 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 38 mm
  • Višina vpenjala (H) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico