SVJCR 2525M-16 Vpenjalno držalo z 93°-nastavnim kotom in vijačnim vpenjalom za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601065
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601065
EAN/GTIN 7291075074550
Številka proizvajalca 3601065
L-število L23990 1589

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 30 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) VC..1604
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico