• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

S16Q STLPR-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom

Št. art.: 3601060
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601060
EAN/GTIN 7291075065381
Številka proizvajalca 3601060
L-število L23990 582

Opis

Description:

Indexable Internal Turning Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Height (H) 15 mm

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 9 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 18 mm
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 27 mm
  • Shank Height (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico