S20R STFPL-16 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom

Št. art.: 3601011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601011
EAN/GTIN 7291075065190
Številka proizvajalca 3601011
L-število L23990 551

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin odsek 21,5 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina gredi (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 10,2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TPMT 160304
  • DMin, odcep 21,5 mm
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN_2) 21,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 63 mm
  • Višina vpenjala (H) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico