SRDCN 3225P-16 Nevtralna orodja z vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600924
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600924
EAN/GTIN 7291075074116
Številka proizvajalca 3600924
L-število L23990 1994

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 50 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Premer Incircle (IC) 16 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 1606MO
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico