S10L SCLCL-06 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom za minimalni premer izvrtine 5 mm

Št. art.: 3600840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600840
EAN/GTIN 7291075064483
Številka proizvajalca 3600840
L-število L23990 392

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin delitve 13 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm, višina stebla (H) 9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 7 mm
  • DMin, odcep 13 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -7 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 20 mm
  • Višina vpenjala (H) 9 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico