PSKNL 2525M-12 Vpenjalno držalo s 75°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za plano struženje z negativnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami ISO

Št. art.: 3600706
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600706
EAN/GTIN 7291075062977
Številka proizvajalca 3600706
L-število L23990 815

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 23,5 mm, skupna dolžina (OAL) 153,06 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 23,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) SNMG 1204/SNGA 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 153,06 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico