MTJNL 1616H-16W-M Vpenjalno držalo s 93°-nastavnim kotom in zagozdni vpenjalnik za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3600585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600585
EAN/GTIN 7291075061727
Številka proizvajalca 3600585
L-število L23990 2

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 32 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
  • Širina funkcije (WF) 20 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TNMG 1604
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico