CTGPR 2020K-16 Držalo na vpenjanje s sponko z 11°-prostim kotom za trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3600240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600240
EAN/GTIN 7291075042818
Številka proizvajalca 3600240
L-število L23990 1725

Opis

Opis:

Rezkalna orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (OH) 26 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TPMR/TPGN 1603
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico