HM390 TDKT 1505PDR IC5600 ploščice Trigon s 3 vijačnimi rezalnimi robovi za natančna 90° ramena

Št. art.: 3449536
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3449536
EAN/GTIN 7291075486322
Številka proizvajalca 3449536
L-število L23910 1379

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Dolžina rezanja max. (APMX): 13 mm
  • Dolžina rezalne ploščice (INSL): 16,71 mm
  • Delina rezalne ploščice (S): 5,85 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 0.8 mm
  • Najvecja globina reza (APMX): 13 mm
  • Vkljucni kot vložka (EPSR): 60 Degrees
  • Dolžina vložka (INSL): 16.71 mm
  • Debelina vložka (S): 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico