HM90 ADKT 150520PDR IC5600 Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma za splošno rabo

Št. art.: 3427975
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3427975
EAN/GTIN 7291075446357
Številka proizvajalca 3427975
L-število L23910 501

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,6 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,9 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,65 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 14,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Slika 2
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,65 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.