ADK D50-50-W42-FP Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice ADKT/R-15.. Razpon premera 32–100 mm

Št. art.: 3100446
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100446
EAN/GTIN 7291075037876
Številka proizvajalca 3100446
L-število L23980 130

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 42 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih elementov (CICT) 12, dolžina reza maks. (APMX) 51 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 42 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 51 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico