HM90 E90AD-D32-3-M16 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za HM90 ADKT-1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110707
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110707
EAN/GTIN 7291075122817
Številka proizvajalca 3110707
L-število L23980 575

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 65 mm, efektivna dolžina (LU) 40 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico