ER D22A32-4-M16-10 Stebelni rezkar z vmesnikom CLICKFIT za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje okroglin in profilov.

Št. art.: 3101798
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101798
EAN/GTIN 7291075118124
Številka proizvajalca 3101798
L-število L23980 1216

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 68 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 29 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer (DC/DCX) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 43 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RXCR 10T3
  • Skupna dolžina (OAL) 68 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7,3 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico