ERW D013A025-2-M12-12 Groborezni profilni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3105229
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105229
EAN/GTIN 7291075223446
Številka proizvajalca 3105229
L-število L23980 45

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 13 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 57 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Premer (DC/DCX) 13 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 17 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCCT 1206MO
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico