ER D08A15-3-M08-07 Stebelni rezkar z vmesnikom CLICKFIT za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje okroglin in profilov.

Št. art.: 3101789
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101789
EAN/GTIN 7291075118063
Številka proizvajalca 3101789
L-število L23980 1177

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 13,5 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 40,5 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 13,5 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13,5 mm
  • Vmesniki funkcije M08
  • Kotni polmer (RE) 3,5 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 15 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 23 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RXCR 0702
  • Skupna dolžina (OAL) 40,5 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 15 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico