RXCR 10T3 IC928 Precizno brušene, okrogle obračalne rezalne ploščice s pozitivno površino odrezka

Št. art.: 5697742
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5697742
EAN/GTIN 7291075118353
Številka proizvajalca 5697742
L-število L23910 573

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico