ETS D32-14-W16-10 Kolutni rezkarji z držalom Weldon

Št. art.: 3100691
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISCARMILL
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3100691
    EAN/GTIN 7291075053777
    Številka proizvajalca 3100691
    L-število L23980 51

    Opis

    Opis:

    Rezkarji z režami in koluti, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, globina reza, maks (CDX) 7,5 mm, premer rezanja (DC) 31,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 90 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 2

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 7,5 mm
    • Premer reza (DC) 31,7 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Funkcionalna dolžina (LF) 66 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) XPMT 100408-HQ
    • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 2
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 52 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico