HM90 E90A-D12-1-W16-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101683
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101683
    EAN/GTIN 7291075114294
    Številka proizvajalca 3101683
    L-število L23980 2486

    Opis

    Opis:

    Čelni frez z WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 80 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 14 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 12 mm
    • Premer (DC/DCX) 12 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 1
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 1
    • Funkcionalna dolžina (LF) 56 mm
    • Dolžina glave (levo) 20 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 32 stopinj
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 14 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico