HM90 E90AD-D25-2-C25-C 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101755
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101755
EAN/GTIN 7291075115796
Številka proizvajalca 3101755
L-število L23980 2540

Opis

Opis:

čelni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število ploščic (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, uporabna dolžina (LU) 34 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 11,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 34 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico