HM90 E90A-D25-3-W25-XL Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102132
    EAN/GTIN 7291075114867
    Številka proizvajalca 3102132
    L-število L23980 18

    Opis

    Opis:

    Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 140 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, uporabna dolžina (LU) 79 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Premer (DC/DCX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 108 mm
    • Dolžina glave (levo) 80 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 79 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico