HM90 E90AD-D40-4-C32 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101870
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101870
EAN/GTIN 7291075115864
Številka proizvajalca 3101870
L-število L23980 2439

Opis

Opis:

Frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 130 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico