FRMT D051A063-06-22-12 Rezkar za plano rezkanje za produktivno obdelavo 3D-površin (turbinske lopatice)

Št. art.: 3416347
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3416347
EAN/GTIN 7291075456592
Številka proizvajalca 3416347
L-število L23980 1009

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, vpenjalni premer, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 51 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 63 mm
  • Smer (ROČNO) R-
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) RP...X 1204M0 ...
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico