ER D15A25-2-C25-10 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3101332
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ROUNDMILL
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101332
    EAN/GTIN 7291075117912
    Številka proizvajalca 3101332
    L-število L23980 1019

    Opis

    Opis:

    Frezalo s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 15 mm, število rezkarjev (CICT) 2, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 22,8 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Kotni polmer (RE) 5 mm
    • Premer reza (DC) 15 mm
    • Premer (DC/DCX) 15 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Sprednja plošča izvedenka A.
    • Dolžina glave (levo) 60 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) RXCR 10T3
    • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 6 stopinj
    • Gred posode je okrogla

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico