ER D17A25-3-C32-08 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3101795
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101795
EAN/GTIN 7291075117967
Številka proizvajalca 3101795
L-število L23980 1202

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 17 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 22,5 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Premer (DC/DCX) 17 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RXCR 0802
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,4 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico